Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDSSIC9NW7ST Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, CEJN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDSSIC9NW7ST Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, CEJN
KDSSIC9NW7ST Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, CEJN
Exemplarische Darstellung: Sicherheitskupplung-Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Detailansicht: Steckerabmessungen
eSafe
Artikel-Nr.:
     955-KDSSIC 9 NW7 ST
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     KDSSIC 9 NW7 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Messing verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0 - 16 bar Durchfluss*: 2250 l/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 0,5 bar) Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse. Dann schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Die Kupplungsdose gibt den Stecker erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar unterschritten hat. Der gefährliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverlässig (abhängig von dem auf Steckerseite anliegendem Druck) verhindert. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Empfehlung: Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
tatsächliche Nennweite:
7,6 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: KDSSIC9NW7ST, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Entlüftungskupplungen, eSafe-Kupplungen, eSafe-Sicherheitskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,79*
€ 38,93*
Lager 955
1028
€ 8,90*
ab € 29,98*
€ 39,05*
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 39,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.