Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDSS9HFPP Schott-Kupplungsdose (HF) mit Schlauchtülle, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDSS9HFPP Schott-Kupplungsdose (HF) mit Schlauchtülle, Polypropylen
KDSS9HFPP Schott-Kupplungsdose (HF) mit Schlauchtülle, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle & Schottgewinde, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Dose ohne Ventil
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDSS 9 HF PP
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KDSS 9 HF PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Mini-Schlauchkupplung
Druckluft Anschlussstück
Steckerdurchmesser: 18,5 mm Durchfluss Luft (Wasser)*: 1200 - 4100 l/min (15 - 57 l/min) Funktion: Wird durch Einstecken des Steckers in die Muffe bis zum hörbaren Klick gekuppelt. Ein Druck auf den ergonomischen Kunststoff-Entriegelungsknopf (gegen versehentliches Entriegeln geschützt) gibt den Stecker wieder frei. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil, sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Typ Polypropylen: Werkstoffe: Körper, Ventile und Entriegelungstaste: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, äußere Feder unter Druckknopf: AISI 302, Schottmutter: Polypropylen, Schottdichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,8 bis 4,2 bar (>+27°C Druckabschläge beachten: +40°C: max. 3,4 bar, +50°C: max. 2,7 bar, +60°C: max. 2,2 bar, +70°C: max. 1,7 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polysulfon: Werkstoffe: Körper, Ventile und Entriegelungstaste: Polysulfon (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, äußere Feder unter Druckknopf: AISI 302, Schottmutter: Polypropylen, Schottdichtung: EPDM Temperaturbereich: -40°C bis max. +138°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,6 bar (>+90°C Druckabschläge beachten: +100°C: max. 8,2 bar, +110°C: max. 7,8 bar, +120°C: max. 7,4 bar, +130°C: max. 7,1 bar, +138°C: max. 6,8 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, Sauerstoff**, Ozon, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung, Erwärmung auf max. +121°C (ungekuppelt), Autoklavieren bei max. +121°C (ungekuppelt) Einsatzbereich: Kompatibel zu***: CPC-Colder HFC12, CPC-Colder HFC35, LinkTech Serie 60PP, LinkTech Serie 60PS Für allgemeine Anwendungen, Anwendungen bei hohen Temperaturen. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Nicht für Außenanwendungen geeignet, da nicht UV-stabilisiert. *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit/ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegeben Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Ausführung:
ohne Absperrventil
Schlauchdurchmesser (innen):
9,5 (3/8") MM
Temperaturbereich:
0 bis +70 GC
Betriebsdruck:
-0,8 bis 4,2 BAR
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, schlauchtüllen autogentechnik, KDSS9HFPP, Chemie-Kupplungen, HFC-Kupplungen, HF-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Labor-Kupplungen, Labor-Schlauchkupplungen, Link-Tech, Schottgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.