Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDSS3,2MCPPLBA Schott-Kupplungsdose (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (grau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDSS3,2MCPPLBA Schott-Kupplungsdose (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (grau)
KDSS3,2MCPPLBA Schott-Kupplungsdose (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (grau)
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle & Schottgewinde, Polypropylen, grau
Exemplarische Darstellung: Dose mit Ventil
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDSS 3,2 MC PPL BA
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KDSS 3,2 MC PPL BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Mini-Schlauchkupplung
Druckluft Anschlussstück
Steckerdurchmesser: 7,8 mm Durchfluss Luft (Wasser)*: 50 - 500 l/min (0,4 - 6,5 l/min) Funktion: Wird durch Einstecken des Steckers in die Muffe bis zum hörbaren "Klick" gekuppelt. Ein Druck auf den Entriegelungsknopf (bei Kunststoffkupplungen mit Schlauchanschluss gegen versehentliches Entriegeln geschützt) gibt den Stecker wieder frei. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil, sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Typ POM: Werkstoffe: Körper und Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar Medien: Druckluft, Wasser, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid, milde Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol Einsatzbereich: Für allgemeine Anwendungen. Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polypropylen (Bitte Farbe angeben: beige = PPC oder grau = PPL): Werkstoffe: Körper und Ventile: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar (>+27°C Druckabschläge beachten: +40°C: max. 7 bar, +50°C: max. 6,5 bar, +60°C: max. 5,9 bar, +70°C: max. 5,2 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Messing verchromt: Werkstoffe: Körper: Messing verchromt (lebensmittelgeeignet), Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 17,3 bar Medien: Druckluft, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Gammastrahlung, Erwärmung auf max. +121°C (ungekuppelt) Einsatzbereich: Für Anwendungen mit erhöhten Drücken oder mechanischen Belastungen (z.B. durch häufiges Kuppeln). Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit/ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegebenen Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen. Kompatibel zu*****: CPC-Colder PMC, CPC-Colder PMC12, CPC-Colder MC, LinkTech Serie 20AC, LinkTech Serie 20PP, LinkTech Serie 20CB *****Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Schottgewinde: UNF 1/2"-24 UNF (Ø 12,7 mm), max. Schottdicke: 7,5 mm ****max. Wandstärke des Schlauches: 0,7 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (grau)
Ausführung:
mit Absperrventil
Schlauchdurchmesser (innen):
3,2 (1/8") MM
Temperaturbereich:
0 bis +70 GC
Betriebsdruck:
-0,8 bis 8,3 BAR
Gewicht:
0,0074 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, schlauchtüllen autogentechnik, schnellkupplung messing, KDSS3,2MCPPLBA, Chemie-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Labor-Kupplungen, Labor-Schlauchkupplungen, Link-Tech, MC-Kupplungen, PMC-Kupplungen, Schottgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.