Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS6APPOM Kupplungsdose (AP) mit Schlauchtülle, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS6APPOM Kupplungsdose (AP) mit Schlauchtülle, POM
KDS6APPOM Kupplungsdose (AP) mit Schlauchtülle, POM
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, POM, kurze Bauform
Exemplarische Darstellung: Dose ohne Ventil
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 6 AP POM
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KDS 6 AP POM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Mini-Schlauchkupplung
Druckluft Anschlussstück
Steckerdurchmesser: 11 mm (Haltenutbreite ca. 3,4 mm) Durchfluss Luft (Wasser)*: 700 - 1500 l/min (10 - 17 l/min) Funktion: Wird durch Einstecken des Steckers in die Muffe bis zum hörbaren "Klick" gekuppelt. Ein Druck auf den ergonomischen Kunststoff-Entriegelungsknopf (bei Kupplungen mit Schlauchanschluss gegen versehentliches Entriegeln geschützt) gibt den Stecker wieder frei. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil, sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Typ POM: Werkstoffe: Körper, Ventile und Entriegelungstaste: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, äußere Feder unter Druckknopf: AISI 302, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar Medien: Druckluft, Wasser, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid, milde Chemikalien Sterilisierbar duch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol Einsatzbereich: Für allgemeine Anwendungen. Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polypropylen: Werkstoffe: Körper, Ventile und Entriegelungstaste: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, Feder unter Druckknopf: AISI 302, Schottmutter: Messing vernickelt, Schottdichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,8 bis 7,2 bar (>+27°C Druckabschläge beachten: +40°C: max. 5,4 bar, +50°C: max. 4,3 bar, +60°C: max. 3,4 bar, +70°C: max. 2,0 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Kompatibel zu****: CPC-Colder APC, CPC-Colder EFC12, LinkTech Serie 50AC, LinkTech Serie 50PP *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit/ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegebenen Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen. ****Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. ***kurze Bauform
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM
Ausführung:
ohne Absperrventil
Schlauchdurchmesser (innen):
6,4 (1/4") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Betriebsdruck:
-0,8 bis 8,3 BAR
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung edelstahl, schlauchtüllen autogentechnik, KDS6APPOM, APC-Kupplungen, AP-Kupplungen, Chemie-Kupplungen, EFC-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Labor-Kupplungen, Labor-Schlauchkupplungen, Link-Tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.