Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS3NW2,7MSV Kupplungsdose (NW2,7) 3mm Schlauch, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS3NW2,7MSV Kupplungsdose (NW2,7) 3mm Schlauch, Messing vernickelt
KDS3NW2,7MSV Kupplungsdose (NW2,7) 3mm Schlauch, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 3 NW2,7 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDS 3 NW2,7 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDS3NW2,7MSV
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 165 l/min (Option -BA: 150 l/min) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (innen):
3 MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,0092 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,80*
€ 10,97*
Lager 955
93
€ 8,90*
ab € 7,81*
€ 10,98*
€ 3,90*
ab € 8,84*
€ 12,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.