| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13553744 Herst.-Nr.: 6891 EAN/GTIN: 4050571399535 |
|
|
| | |
| Kupplungsdose 3mm Schlauch KDS 3 NW2,7 MSV Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum Durchfluss*: 165 l/min Achtung: Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich: Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne Ventil Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BA *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Anschlusses 1: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,81* | € 10,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,82* | € 10,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,85* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|