Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS19NW19MSV Kupplungsdose (NW19) 19 (3/4")mm Schlauch, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS19NW19MSV Kupplungsdose (NW19) 19 (3/4")mm Schlauch, Messing vernickelt
KDS19NW19MSV Kupplungsdose (NW19) 19 (3/4")mm Schlauch, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 19 NW19 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDS 19 NW19 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,4 bis 35 bar Durchfluss*: 8000 l/min (Option: -BA: 6400 l/min) Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (39), Hansen (7000-1") **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: KDS19NW19MSV, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen, Steckkupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,56*
€ 281,61*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 238,11*
€ 282,16*
Frei Haus
ab € 240,93*
€ 284,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,16*
€ 335,7704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,97*
€ 331,9743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,30*
€ 326,417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,38*
€ 307,4722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,11*
€ 283,3509
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.