Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS13NW7 Kupplungsdose (NW7,2) 13 (1/2")mm Schlauch, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS13NW7 Kupplungsdose (NW7,2) 13 (1/2")mm Schlauch, Messing
KDS13NW7 Kupplungsdose (NW7,2) 13 (1/2")mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 13 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDS 13 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
tatsächliche Nennweite:
7,2 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: KDS13NW7, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 7,82*
Lager 955
64562
€ 8,90*
ab € 5,54*
€ 7,83*
€ 3,90*
ab € 6,27*
€ 8,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.