Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS13NW10 Kupplungsdose (NW10) 13 (1/2")mm Schlauch, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS13NW10 Kupplungsdose (NW10) 13 (1/2")mm Schlauch, Messing vernickelt
KDS13NW10 Kupplungsdose (NW10) 13 (1/2")mm Schlauch, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 13 NW10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDS 13 NW10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
Werkstoffe: Typ Messing vernickelt: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Messing/Stahl: Körper: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Edelstahl: Körper und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Kompatibel zu***: Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410) Durchfluss****: MS-vernickelt/1.4305: 2150 l/min (Option: -BA: 1020 l/min), Messing/Stahl: 3600 l/min Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, ****6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA *Kupplung kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden. Für erhöhte Durchflusswerte in Verbindung mit nicht absperrenden Kupplungssteckern, kann der Betätigungspin in der Kupplungsdose demontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: KDS13NW10, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,13*
€ 25,30*
Lager 955
3398
€ 8,90*
ab € 19,14*
€ 25,42*
€ 3,90*
ab € 21,77*
€ 28,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.