Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGSIP38NW7ST Sicherheits-Druckknopfkupplung (NW7,2), G 3/8" AG, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGSIP38NW7ST Sicherheits-Druckknopfkupplung (NW7,2), G 3/8" AG, Stahl verzinkt
KDGSIP38NW7ST Sicherheits-Druckknopfkupplung (NW7,2), G 3/8" AG, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Druckknopfkupplung mit Außengewinde, Stahl verzinkt
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGSIP 38 NW7 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGSIP 38 NW7 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungskupplung
entlüftungskupplung
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl gehärtet und verzinkt / Aluminium / Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Typ Edelstahl: Körper: 1.4404, Feder: 1.4319, Kugeln: 1.4028, Dichtung: FKM, Typ Kunststoff: Körper: Verbundwerkstoff (leitfähig) / Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Typ Kunststoff: -15°C bis max. +70°C) Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss*: 1500 l/min Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Druck auf den Entkupplungsknopf. Dann schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Der gefährliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverlässig verhindert. Typ Stahl verzinkt und 1.4404: Stecker wird durch ein zweites Drücken freigegeben, Typ Kunststoff: Stecker wird erst freigegeben, wenn der Restdruck auf der Steckerseite unter ca. 0,5 bar gefallen ist. Vorteile: Kupplungskopf ist positionierbar - nach dem Einschrauben kann der Druckknopf an eine ergonomisch optimale Position gedreht werden, Sicherheitsfunktion wird über den Restdruck auf der Steckerseite gesteuert (nur Typ Kunststoff), antistatisch, erfüllt ATEX 2 Standard (keine potentielle Zündquelle) und ist daher in Lackierkabinen, Gasumgebungen oder Getreideumfüllungen einsetzbar (nur Typ Kunststoff), Kunststoffkörper verhindert Verkratzen von Oberflächen (nur Typ Kunststoff), silikonfrei gefertigt (nur Typ Kunststoff) *6 bar Eingangsdruck, 0,6 bar Druckdifferenz Empfehlung: Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Bauform:
Stahl verzinkt
Gewinde außen:
G 3/8"
tatsächliche Nennweite:
7,4 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +70 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: KDGSIP38NW7ST, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Entlüftungskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.