| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDGISIP 38 NW7 ST Herst.-Nr.: KDGISIP 38 NW7 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl gehärtet und verzinkt / Aluminium / Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Typ Edelstahl: Körper: 1.4404, Feder: 1.4319, Kugeln: 1.4028, Dichtung: FKM, Typ Kunststoff: Körper: Verbundwerkstoff (leitfähig) / Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Typ Kunststoff: -15°C bis max. +70°C) Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss*: 1500 l/min Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Druck auf den Entkupplungsknopf. Dann schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Der gefährliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverlässig verhindert. Typ Stahl verzinkt und 1.4404: Stecker wird durch ein zweites Drücken freigegeben, Typ Kunststoff: Stecker wird erst freigegeben, wenn der Restdruck auf der Steckerseite unter ca. 0,5 bar gefallen ist. Vorteile: -Kupplungskopf ist positionierbar - nach dem Einschrauben kann der Druckknopf an eine ergonomisch optimale Position gedreht werden, -Sicherheitsfunktion wird über den Restdruck auf der Steckerseite gesteuert (nur Typ Kunststoff), -antistatisch, erfüllt ATEX 2 Standard (keine potentielle Zündquelle) und ist daher in Lackierkabinen, Gasumgebungen oder Getreideumfüllungen einsetzbar (nur Typ Kunststoff), -Kunststoffkörper verhindert Verkratzen von Oberflächen (nur Typ Kunststoff), -silikonfrei gefertigt (nur Typ Kunststoff) *6 bar Eingangsdruck, 0,6 bar Druckdifferenz Empfehlung: Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Weitere Informationen: | | Bauform: | Stahl verzinkt | Gewinde innen: | G 3/8" | tatsächliche Nennweite: | 7,4 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +70 GC | Gewicht: | 0,14 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KDGISIP38NW7ST, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Entlüftungskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen |
| | |
| |