Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG38LCPOM-NPT Kupplungsdose (LC) mit Außengewinde, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG38LCPOM-NPT Kupplungsdose (LC) mit Außengewinde, POM
KDG38LCPOM-NPT Kupplungsdose (LC) mit Außengewinde, POM
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, POM
Exemplarische Darstellung: Dose ohne Ventil
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 38 LC POM-NPT
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KDG 38 LC POM-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlauchkupplung
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Steckerdurchmesser: 11 mm (Haltenutbreite ca. 1,3 mm) Durchfluss Luft (Wasser)*: 560 - 2100 l/min (6 - 18 l/min) Funktion: Wird durch Einstecken des Steckers in die Muffe bis zum hörbaren "Klick" gekuppelt. Ein Druck auf den Entriegelungsknopf (bei Kunststoffkupplungen mit Schlauchanschluss gegen versehentliches Entriegeln geschützt) gibt den Stecker wieder frei. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil, sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Typ POM: Werkstoffe: Körper und Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar Medien: Druckluft, Wasser, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid, milde Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol Einsatzbereich: Für allgemeine Anwendungen. Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polypropylen (Bitte Farbe angeben: beige = PPC oder grau = PPL): Werkstoffe: Körper und Ventile: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar (>+27°C Druckabschläge beachten: +40°C: max. 7 bar, +50°C: max. 6,5 bar, +60°C: max. 5,9 bar, +70°C: max. 5,2 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Messing verchromt: Werkstoffe: Körper: Messing verchromt (lebensmittelgeeignet), Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 17,3 bar Medien: Druckluft, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Gammastrahlung, Erwärmung auf max. +121°C (ungekuppelt) Einsatzbereich: Für Anwendungen mit erhöhten Drücken oder mechanischen Belastungen (z.B. durch häufiges Kuppeln). Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Kompatibel zu****: CPC-Colder PLC, CPC-Colder PLC12, CPC-Colder LC, LinkTech Serie 40AC, LinkTech Serie 40PP, LinkTech Serie 40CB *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit / ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegebenen Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen, ****Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweligen Hersteller
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM
Ausführung:
ohne Absperrventil
Gewinde außen:
NPT 3/8"
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Betriebsdruck:
-0,8 bis 8,3 BAR
Gewicht:
0,0074 KG
Weitere Suchbegriffe: mini schlauchkupplung, KDG38LCPOM-NPT, Chemie-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Labor-Kupplungen, LC-Kupplungen, Link-Tech, PLC-Kupplungen, Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.