Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG38HFPSUBA-NPT Kupplungsdose (HF) mit Außengewinde, Polysulfon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG38HFPSUBA-NPT Kupplungsdose (HF) mit Außengewinde, Polysulfon
KDG38HFPSUBA-NPT Kupplungsdose (HF) mit Außengewinde, Polysulfon
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde, Polysulfon
Exemplarische Darstellung: Dose mit Ventil
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 38 HF PSU BA-NPT
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KDG 38 HF PSU BA-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlauchkupplung
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Steckerdurchmesser: 18,5 mm Durchfluss Luft (Wasser)*: 1200 - 4100 l/min (15 - 57 l/min) Funktion: Wird durch Einstecken des Steckers in die Muffe bis zum hörbaren Klick gekuppelt. Ein Druck auf den ergonomischen Kunststoff-Entriegelungsknopf (gegen versehentliches Entriegeln geschützt) gibt den Stecker wieder frei. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil, sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Typ Polypropylen: Werkstoffe: Körper, Ventile und Entriegelungstaste: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, äußere Feder unter Druckknopf: AISI 302, Schottmutter: Polypropylen, Schottdichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,8 bis 4,2 bar (>+27°C Druckabschläge beachten: +40°C: max. 3,4 bar, +50°C: max. 2,7 bar, +60°C: max. 2,2 bar, +70°C: max. 1,7 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polysulfon: Werkstoffe: Körper, Ventile und Entriegelungstaste: Polysulfon (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, äußere Feder unter Druckknopf: AISI 302, Schottmutter: Polypropylen, Schottdichtung: EPDM Temperaturbereich: -40°C bis max. +138°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,6 bar (>+90°C Druckabschläge beachten: +100°C: max. 8,2 bar, +110°C: max. 7,8 bar, +120°C: max. 7,4 bar, +130°C: max. 7,1 bar, +138°C: max. 6,8 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, Sauerstoff**, Ozon, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung, Erwärmung auf max. +121°C (ungekuppelt), Autoklavieren bei max. +121°C (ungekuppelt) Einsatzbereich: Kompatibel zu***: CPC-Colder HFC12, CPC-Colder HFC35, LinkTech Serie 60PP, LinkTech Serie 60PS Für allgemeine Anwendungen, Anwendungen bei hohen Temperaturen. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Nicht für Außenanwendungen geeignet, da nicht UV-stabilisiert. *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit/ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegeben Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polysulfon
Ausführung:
mit Absperrventil
Gewinde außen:
NPT 3/8"
Temperaturbereich:
-40 bis +138 GC
Betriebsdruck:
-0,8 bis 8,6 BAR
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: mini schlauchkupplung, KDG38HFPSUBA-NPT, Chemie-Kupplungen, HFC-Kupplungen, HF-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Labor-Kupplungen, Link-Tech, Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.