| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDG 12 NW7 ST Herst.-Nr.: KDG 12 NW7 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Vorteile: leichtes Entkuppeln unter Druck, robuste Verbindung zwischen Stecker und Dose Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA *Kupplung kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden. Für erhöhte Durchflusswerte in Verbindung mit nicht absperrenden Kupplungssteckern, kann der Betätigungspin in der Kupplungsdose demontiert werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl gehärtet, vernickelt / Messing vernickelt | Gewinde außen: | R 1/2" | Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend: | nein | tatsächliche Nennweite: | 7,8 MM | Temperaturbereich: | +20 bis +100 GC | Gewicht: | 0,125 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluft anschlussstück, KDG12NW7ST, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,57* | € 17,18* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 12,66* | € 17,30* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,39* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|