Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG12NW7ESKV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG12NW7ESKV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG), Edelstahl
KDG12NW7ESKV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG), Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Kugelverriegelung, 1.4305
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 12 NW7 ES KV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 12 NW7 ES KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück g 1/2
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Vorteile: leichtes Entkuppeln unter Druck, robuste Verbindung zwischen Stecker und Dose Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA *Kupplung kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden. Für erhöhte Durchflusswerte in Verbindung mit nicht absperrenden Kupplungssteckern, kann der Betätigungspin in der Kupplungsdose demontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde außen:
G 1/2"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
tatsächliche Nennweite:
7,8 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft anschlussstück, KDG12NW7ESKV, CEJN Serie 320, CEJN-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 175,44*
Lager 955
119
€ 5,90*
ab € 146,13*
€ 176,00*
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 182,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,87*
€ 205,7153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,08*
€ 201,2052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,29*
€ 196,6951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,13*
€ 173,8947
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.