Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBLD240ROT Lösbarer Kabelbinder, 240mm, 2 Befestigungsaugen, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KBLD240ROT Lösbarer Kabelbinder, 240mm, 2 Befestigungsaugen, rot
KBLD240ROT Lösbarer Kabelbinder, 240mm, 2 Befestigungsaugen, rot
Exemplarische Darstellung: Lösbarer Kabelbinder / Sackverschluss, zwei Befestigungsaugen
Artikel-Nr.:
     955-KBLD 240 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KBLD 240 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot
kabelbinder
Verwendung: Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel- oder Sackverschluß, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
2 Befestigungsaugen
Länge:
240 MM
Schnurdurchmesser:
3,9 MM
Auszugskraft:
180 N
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: KBLD240ROT, Lösbare Kabelbinder, Schlauch-Befestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.