Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K41464 4/2-Wege Kipphebelventil G 1/4"-6x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K41464 4/2-Wege Kipphebelventil G 1/4"-6x4 mm
K41464 4/2-Wege Kipphebelventil G 1/4"-6x4 mm
Schaltsymbol: 4/2-Wege Kipphebelventil
Artikel-Nr.:
     955-K 41464
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     K 41464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar (Hohlschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: 0 - 10 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: günstiger Preis, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, einfacher& schneller Aufbau einer Schaltung, Kipphebel positionierbar Anwendung: Zum Betätigen von doppeltwirkenden Zylindern schrauben Sie das Ventil direkt in einen Anschluss des Zylinders. Das obere Ringstück verbinden Sie mittels Schlauch mit dem anderen Anschluss des Zylinders. Das Ventil wird über das untere Ringstück mit Druckluft versorgt. Durchfluss: 350 l/min Nennweite: 3,5 mm Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau: Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1)
Weitere Informationen:
Ringstück Ausführung:
Schlauchverschraubung
Druckeingang:
unteres Ringstück
Funktion:
4/2-Wege
Hohlschraube Gewinde:
G 1/4"
Ringstück Schlauchdurchmesser (außen x innen) (2x):
6x4 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, landefeld fußventil, fußventil, K41464, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Funktionsverschraubungen, Handhebel-Ventile, Hohlschrauben-Ventile, Kipphebel-Ventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile, Ringstückventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,32*
€ 46,79*
Lager 955
19
€ 8,90*
ab € 36,46*
€ 46,91*
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 47,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,8229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,4556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.