| |
|
| Artikel-Nr.: 955-K 414010 Herst.-Nr.: K 414010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar (Hohlschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: 0 - 10 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -günstiger Preis, -umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, -einfacher& schneller Aufbau einer Schaltung, -Kipphebel positionierbar Anwendung: Zum Betätigen von doppeltwirkenden Zylindern schrauben Sie das Ventil direkt in einen Anschluss des Zylinders. Das obere Ringstück verbinden Sie mittels Schlauch mit dem anderen Anschluss des Zylinders. Das Ventil wird über das untere Ringstück mit Druckluft versorgt. Durchfluss: 350 l/min Nennweite: 3,5 mm Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau: Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1) Weitere Informationen: | | Ringstück Ausführung: | Steckanschluss | Druckeingang: | unteres Ringstück | Funktion: | 4/2-Wege | Hohlschraube Gewinde: | G 1/4" | Ringstück Schlauchdurchmesser (außen) (2x): | 10 MM | Gewicht: | 0,125 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, K414010, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Funktionsverschraubungen, Handhebel-Ventile, Hohlschrauben-Ventile, Kipphebel-Ventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile, Ringstückventile |
| | |
| |