| |
|
| Artikel-Nr.: 955-K 25 Herst.-Nr.: K 25 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 185 l/min Nennweite: 2 mm Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau: Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1) Vorteile: günstiger Preis, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, einfacher& schneller Aufbau einer Schaltung, Kipphebel positionierbar *3/2-Wege Ventil mit verschlossenem Anschluss 3 Weitere Informationen: | | Funktion: | 2/2-Wege | Gewinde 1 (Eingang): | M 5 | Gewinde 2 (Ausgang): | M 5 | Gewicht: | 0,05 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil 10 bar, wege ventil, landefeld fußventil, K25, 2/2-Wege Kipphebelventile, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Funktionsverschraubungen, Handhebel-Ventile, Kipphebel-Ventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,11* | € 29,84* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 23,15* | € 29,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|