Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K214010 Kipphebelventil 2/2-Wege, G 1/4"-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kipphebelventil mit Steckanschluss
Exemplarische Darstellung: Kipphebelventil mit Steckanschluss
Schaltsymbol: 2/2-Wege Kipphebelventil
Artikel-Nr.:
     955-K 214010
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     K 214010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar (Hohlschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: 0 - 10 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: günstiger Preis, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, einfacher& schneller Aufbau einer Schaltung, Kipphebel positionierbar Anwendung: Zum Betätigen von einfachwirkenden Zylindern schrauben Sie das 3/2-Wege-Ventil (K 3...) direkt in den Zylinder. Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau: Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1, Holschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: M 12x0,75)
Weitere Informationen:
Druckeingang:
Hohlschraube oder Ringstück
Ringstück Ausführung:
Steckanschluss
Funktion:
2/2-Wege
Hohlschraube Einschraubgewinde:
G 1/4"
Ringstück Schlauchdurchmesser (außen):
10 MM
Durchfluss:
265 L/MIN
Nennweite:
3,9 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil 10 bar, K214010, 2/2-Wege Kipphebelventile, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Funktionsverschraubungen, Handhebel-Ventile, Hohlschrauben-Ventile, Kipphebel-Ventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile, Ringstückventile, Ventile für Ringstücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,57*
€ 34,23*
Lager 955
6
€ 8,90*
ab € 26,60*
€ 34,35*
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 34,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,654
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.