Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSKHW120 Winkel-Absperrhahn 12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSKHW120 Winkel-Absperrhahn 12mm, IQS-Standard
IQSKHW120 Winkel-Absperrhahn 12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Winkel-Absperrhahn mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Absperrhähne
Schaltsymbol: 2/2-Wege Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     955-IQSKHW 120
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSKHW 120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander. Eine Entlüftung findet nicht statt. Vorteile: sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
D:
12 MM
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Absperrventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, absperrventil messing, heizungs absperrventil, absperrventil pn10, IQSKHW120, Absperrhähne, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Eck-Kugelhähne, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,27*
€ 16,08*
Lager 955
36
€ 8,90*
ab € 11,36*
€ 16,21*
€ 3,90*
ab € 12,78*
€ 18,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.