Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSH380 3/2-Wege-Absperrventil 8mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSH380 3/2-Wege-Absperrventil 8mm, IQS-Standard
IQSH380 3/2-Wege-Absperrventil 8mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Absperrventil mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau 3/2-Wege-Handventile
Schaltsymbol: 3/2-Wege Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-IQSH 380
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSH 380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Funktionsprinzip: Die 3/2-Wegeventile sperren den Luftstrom ab und entlüften die Sekundärseite. Medien: Druckluft, neutrale Gase Anwendungsbeispiel: Zur Ansteuerung von einfachwirkenden Kleinzylindern oder zur Absperrung von kleineren pneumatischen Baugruppen. Vorteile: sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
D:
8 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, absperrventil messing, heizungs absperrventil, absperrventil pn20, IQSH380, Absperrhähne, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Entlüftungshähne, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,81*
€ 12,64*
Lager 955
11325
€ 8,90*
ab € 8,82*
€ 12,65*
€ 3,90*
ab € 9,99*
€ 14,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.