| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSGT 1/4H-1/4 LE Herst.-Nr.: IQSGT 1/4H-1/4 LE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA 21 CFR 177.2470, NSF/ANSI 51 & 61), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600), Schmierstoff: Silikonfett (NSF/ANSI 51 & 61) Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)* Medien: ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien Zulassungen: Werkstoffe nach FDA & NSF/ANSI Vorteile: verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, kompatibel zu vielen anderern Herstellern *Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar * 0,69 = 11 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | D: | 1/4" (6,35 mm) MM | D1: | 6,8 MM | für Schlauchdurchmesser (innen): | 6 (1/4") MM | Betriebsdruck: | -0,95 bis 16 BAR | Gewicht: | 0,0015 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung edelstahl 1/4 zoll, pneumatik schlauchtüllen, schnellkupplung 1/4 zoll, IQSGT1/4H-1/4LE, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, Flüssigkeiten, IQS-Anschlüsse, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, Push-In-Anschlüsse |
| | |
| |