Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSC100H Verschlussstopfen für 10mm Steckanschlüsse, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSC100H Verschlussstopfen für 10mm Steckanschlüsse, IQS-Standard
IQSC100H Verschlussstopfen für 10mm Steckanschlüsse, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen (Standard / Mini)
Artikel-Nr.:
     955-IQSC 100H
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSC 100H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: große Produktvielfalt, hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
D:
10 MM
Serie:
IQS-Standard
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, landefeld verschlussstopfen, verschluss stopfen, druckluftsteckverbinder edelstahl, IQSC100H, Blaue Serie, Blindstopfen, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Mini-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
108
20
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 1,13*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,14*
Lager 955
47742
1
€ 8,90*
ab € 1,11*
€ 1,72*
1
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.