Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSV34-2ES TÜV-Hochleist.-Sicherheitsventil G 3/4"(2,0bar) 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Edelstahl)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Edelstahl)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSV 34-2 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HSV 34-2 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 2 bar
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (Ansprechdruck >= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Ansprechdruck >= 25 bar: -60°C bis max. +225°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 -ASME Vorteile: robuste, rüttelfeste Vollmetallausführung, kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4404
DN:
16 MM
Gewinde:
G 3/4"
Ansprechdruck:
2,00 BAR
Abblasleistung:
346 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
h:
12 MM
H-1:
94 MM
SW:
36 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2055.16.D/G.0,79 CE0036 2 bar
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, HSV34-2ES, Druckbegrenzer, Hochleistungs-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,06*
€ 610,5414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,11*
€ 577,2809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,14*
€ 549,9466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,76*
€ 504,2744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.