Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSV34-19,5 TÜV-Hochleist.-Sicherheitsventil G 3/4"(19,5bar) Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSV 34-19,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HSV 34-19,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (Ansprechdruck >= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Ansprechdruck >= 25 bar: -60°C bis max. +225°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 -ASME Vorteile: robuste, rüttelfeste Vollmetallausführung, kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messing
DN:
16 MM
Gewinde:
G 3/4"
Ansprechdruck:
19,50 BAR
Abblasleistung:
2426 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
h:
12 MM
H-1:
104 MM
SW:
34 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2055.16.D/G.0,79 CE0036 19,5 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 3/4, HSV34-19,5, Druckbegrenzer, Hochleistungs-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,0733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,58*
€ 137,5402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,2404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.