| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HSV 10-7,7 Herst.-Nr.: HSV 10-7,7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (Ansprechdruck >= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Ansprechdruck >= 25 bar: -60°C bis max. +225°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 -ASME Vorteile: robuste, rüttelfeste Vollmetallausführung, kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messing | DN: | 20 MM | Gewinde: | G 1" | Ansprechdruck: | 7,70 BAR | Abblasleistung: | 1561 M3/H | Temperaturbereich: | -20 bis +200 GC | h: | 14 MM | H-1: | 111 MM | SW: | 41 MM | Bauteilkennzeichnung: | TÜV-SV...-2055.20.D/G.0,77 CE0036 7,7 bar | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 7 bar, HSV10-7,7, Druckbegrenzer, Hochleistungs-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile |
| | |
| |