Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSV10-30,5ES TÜV-Hochleist.-Sicherheitsventil G 1"(30,5bar) 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Edelstahl)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Edelstahl)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSV 10-30,5 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HSV 10-30,5 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (Ansprechdruck >= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Ansprechdruck >= 25 bar: -60°C bis max. +225°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 -ASME Vorteile: robuste, rüttelfeste Vollmetallausführung, kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4404
DN:
20 MM
Gewinde:
G 1"
Ansprechdruck:
30,50 BAR
Abblasleistung:
5690 M3/H
Temperaturbereich:
-60 bis +225 GC
h:
14 MM
H-1:
111 MM
SW:
41 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2055.20.D/G.0,77 CE0036 30,5 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g1", HSV10-30,5ES, Druckbegrenzer, Hochleistungs-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,50*
€ 764,575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,18*
€ 721,3542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,61*
€ 687,3559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,35*
€ 632,3065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.