Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSV10-0,7 TÜV-Hochleist.-Sicherheitsventil G 1"(0,7bar) Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSV 10-0,7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HSV 10-0,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (Ansprechdruck >= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Ansprechdruck >= 25 bar: -60°C bis max. +225°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 -ASME Vorteile: robuste, rüttelfeste Vollmetallausführung, kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messing
DN:
20 MM
Gewinde:
G 1"
Ansprechdruck:
0,70 BAR
Abblasleistung:
235 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
h:
14 MM
H-1:
111 MM
SW:
41 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2055.20.D/G.0,61 CE0036 0,7 bar
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 0-16 bar, HSV10-0,7, Druckbegrenzer, Hochleistungs-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,9827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,23*
€ 189,4837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,35*
€ 186,0565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,5928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.