Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSV10-0,5 TÜV-Hochleist.-Sicherheitsventil G 1"(0,5bar) Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSV 10-0,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HSV 10-0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (Ansprechdruck >= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Ansprechdruck >= 25 bar: -60°C bis max. +225°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 -ASME Vorteile: -robuste, rüttelfeste Vollmetallausführung, -kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messing
DN:
20 MM
Gewinde:
G 1"
Ansprechdruck:
0,50 BAR
Abblasleistung:
185 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
h:
14 MM
H-1:
111 MM
SW:
41 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2055.20.D/G.0,54 CE0036 0,5 bar
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: HSV10-0,5, Druckbegrenzer, Hochleistungs-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,4234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,9363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,88*
€ 185,4972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,0454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,10*
€ 153,629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.