Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR114,3X3,6GES4A Edelstahlrohr, geschweißt, 114,3x3,6mm, 1.4541(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Leitungsrohr (geschweißt)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Leitungsrohr (geschweißt)
Artikel-Nr.:
     955-HR 114,3X3,6 GES4A-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HR 114,3X3,6 GES4A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage) Herstellungslängen: 6 mtr. ± 1 mtr. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Achtung: Geschweißtes Rohr nicht mit Schneidringverschraubungen verwenden! *Standardlieferprogramm, **Die Betriebsdrücke sind angegeben für 1.4301 berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich I, bei 20°C Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
114,3 MM
Wandstärke:
3,6 MM
Werkstoff:
1.4541
Betriebsdruck**:
-1 bis 78 BAR
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, edelstahl rohr 2m, edelstahl rohr, edelstahl rohr 3x5, HR114,3X3,6GES4A, DIN 1127, DIN EN ISO 1127, Edelstahl-Rohre, EN 1127, HD-Rohre, Hochdruck-Rohre, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Rohre, ISO-Rohre, Präzisionsrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,41*
€ 1.360,6579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,30*
€ 1.320,067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,23*
€ 1.242,6337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,99*
€ 1.197,1281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,75*
€ 1.151,6225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.