Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR10X1 Präzisions Hydraulikrohr,nahtlos, 10x1mm, schwarz phosphatiert(6m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Präzisions-Hydraulikrohr (schwarz phosphatiert)
Exemplarische Darstellung: Präzisions-Hydraulikrohr (schwarz phosphatiert)
Artikel-Nr.:
     955-HR 10X1-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HR 10X1-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulikrohr
Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herstellungslängen: 6 mtr. ± 1 mtr. Temperaturbereich: -40°C bis +400°C (ab +120°C Druckabschläge beachten) Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. *Berechnet nach DIN 2413 Geltungsbereich III für schwellende Beanspruchung P= 20 x K x s x c/(S x (da + s x c)) (bar). Werkstoffkennwert K = 226 N/mm² (Dauerschwellfestigkeit). Sicherheitsbeiwert S = 1,5 für ruhende und schwellende Beanspruchung. Faktor c zur Berücksichtigung der Wanddickenabweichung für ruhende und schwellende Beanspruchung = 0,8 für Rohr AD 4 und 5; 0,85 für Rohr AD 6 und 8; 0,9 für größere Rohr AD. Anmerkungen: Bei den angegebenen Berechnungsdrücken wurden keine Korrosionszuschläge berücksichtigt. Rohre mit einem Durchmesserverhältnis von da/di max. >= 1,35 wurden auch für vorwiegend ruhende Belastung nach DIN 2413 Geltungsbereich III berechnet, jedoch mit K = 235 N/mm². **geölt statt phosphatiert Ein Stück entspricht einem Rohr mit 6 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
10 MM
Wandstärke:
1 MM
Ausführung:
schwarz phosphatiert
Berechnungsdruck*:
-1 bis 249 BAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: HR10X1, DIN 2391, DIN 2413, DIN 2445, EN 10305, Ermeto-Rohre (kompatibel), HD-Rohre, Hochdruck-Rohre, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Rohre, Präzisionsrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,4929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,7682
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,12*
€ 103,6728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,8327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,7173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.