| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HR 10X1,5 V-6 Herst.-Nr.: HR 10X1,5 V-6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herstellungslängen: 6 mtr. ± 1 mtr. Temperaturbereich: -40°C bis +400°C (ab +120°C Druckabschläge beachten) Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. *Berechnet nach DIN 2413 Geltungsbereich III für schwellende Beanspruchung P= 20 x K x s x c/(S x (da + s x c)) (bar). Werkstoffkennwert K = 226 N/mm² (Dauerschwellfestigkeit). Sicherheitsbeiwert S = 1,5 für ruhende und schwellende Beanspruchung. Faktor c zur Berücksichtigung der Wanddickenabweichung für ruhende und schwellende Beanspruchung = 0,8 für Rohr AD 4 und 5; 0,85 für Rohr AD 6 und 8; 0,9 für größere Rohr AD. Anmerkungen: Bei den angegebenen Berechnungsdrücken wurden keine Korrosionszuschläge berücksichtigt. Rohre mit einem Durchmesserverhältnis von da/di max. >= 1,35 wurden auch für vorwiegend ruhende Belastung nach DIN 2413 Geltungsbereich III berechnet, jedoch mit K = 235 N/mm². **geölt statt phosphatiert Ein Stück entspricht einem Rohr mit 6 mtr. Länge. Weitere Informationen: | | Rohrdurchmesser (außen): | 10 MM | Wandstärke: | 1,5 MM | Ausführung: | verzinkt/chromatiert | Berechnungsdruck*: | -1 bis 358 BAR | Gewicht: | 0,32 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulik rohr, zinkrohr 6m, HR10X1,5V, DIN 2391, DIN 2413, DIN 2445, EN 10305, Ermeto-Rohre (kompatibel), HD-Rohre, Hochdruck-Rohre, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Rohre, Präzisionsrohre |
| | |
| |