Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR10X1ES6A Edelstahlrohr,nahtlos, 10x1mm, 1.4571(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Leitungsrohr (nahtlos)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Leitungsrohr (nahtlos)
Artikel-Nr.:
     955-HR 10X1 ES6A-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HR 10X1 ES6A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, wärmebehandelt (matt, oder blank geglüht**), alle Rohre werden unter 80 bar Druck 100 % wirbelstromgeprüft, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3) Herstellungslängen: 6 mtr. ± 1 mtr. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. *Standard Lieferprogramm, **abhängig von Durchmesser und aktueller Marktlage, ***Die Betriebsdrücke sind angegeben für 1.4301 berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich I, bei 20°C Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
10 MM
Wandstärke:
1 MM
Werkstoff:
1.4571
Betriebsdruck***:
-1 bis 276 BAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, edelstahl rohr 10x2, edelstahl rohr, edelstahl rohr 2m, HR10X1ES6A, DIN 1127, DIN EN ISO 1127, Edelstahl-Rohre, EN 1127, Ermeto-Rohre (kompatibel), HD-Rohre, Hochdruck-Rohre, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Rohre, ISO 1127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,2903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,4105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.