Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ50-200 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 50, Hub 200, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 50-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 50-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
50 MM
Hub:
200 MM
E:
360 MM
C:
25 MM
D:
25,25 MM
G:
65 MM
H:
49 MM
J:
50 MM
O:
75 MM
P:
80 MM
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HEQ50-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,28*
€ 238,3332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,5248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,24*
€ 233,5256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,73*
€ 228,1587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,83*
€ 192,5777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.