Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ45-550 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 45, Hub 550, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 45-550
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 45-550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
45 MM
Hub:
550 MM
E:
680 MM
C:
22 MM
D:
23,00 MM
G:
60 MM
H:
34 MM
J:
47 MM
O:
70 MM
P:
77 MM
Gewicht:
14 KG
Weitere Suchbegriffe: HEQ45-550, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,26*
€ 254,9694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,71*
€ 251,9349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,9353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,9738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,82*
€ 208,0358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.