Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ45-300 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 45, Hub 300, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 45-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 45-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
45 MM
Hub:
300 MM
E:
430 MM
C:
22 MM
D:
23,00 MM
G:
60 MM
H:
34 MM
J:
47 MM
O:
70 MM
P:
77 MM
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: HEQ45-300, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,51*
€ 229,0869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,39*
€ 226,5641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,34*
€ 215,7946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,1751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.