Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ30-700 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 30, Hub 700, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 30-700
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 30-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
30 MM
Hub:
700 MM
E:
800 MM
C:
18 MM
D:
16,20 MM
G:
50 MM
H:
26 MM
J:
42 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, HEQ30-700, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,05*
€ 222,5895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,21*
€ 218,0199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,48*
€ 217,1512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,43*
€ 202,8117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,51*
€ 180,2969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.