Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ30-550 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 30, Hub 550, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 30-550
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 30-550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
30 MM
Hub:
550 MM
E:
650 MM
C:
18 MM
D:
16,20 MM
G:
50 MM
H:
26 MM
J:
42 MM
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 550, HEQ30-550, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,71*
€ 209,0949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,2401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,4674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,10*
€ 167,909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.