Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEFTERB50 NOVUS Blockhefter, 140 Blatt, schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blockhefter B 50
Exemplarische Darstellung: Blockhefter B 50
Made in Germany
geprüfte Sicherheit
Artikel-Nr.:
     955-HEFTER B50
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     HEFTER B50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Beschreibung: Die aufgeführten NOVUS-Hefter zeichnen sich durch eine robuste Metallkonstruktion und ausgereifte, solide Technik aus. Der Hersteller gewährt auf diese Produkte 25 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blockhefter
Heftleistung:
140 Blatt
verwendbare Heftklammern:
100x 23/6 - 23/17
Farbe:
schwarz-grau
Beschreibung:
Das preiswerte Blockheftgerät aus Metall mit kunststoffbesch
passende Heftklammern:
HEFTKL 23/6
passende Heftklammern-1:
HEFTKL 23/17
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: blockhefter 140blatt, blockhefter, blockhefter schwarz, HEFTERB50, Blockheftgeräte, Bürobedarf, Büromaterial, Hefter, Heftgeräte, Meisterbüro, Novus, Tacker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,5542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,2464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,8621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.