Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDS63/40-450 Hydraulikzylinder, Ø 63/40, Hub 450, mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Kolbenstangengewinde, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Kolbenstangengewinde, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Kolbenstangengewinde, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDS 63/40-450
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDS 63/40-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
63 MM
Stangendurchmesser D1:
40* MM
Hub:
450 MM
A:
73 MM
B:
25 MM
C:
85 MM
E:
110 MM
F:
57 MM
G:
G 3/8"
I:
22 MM
J:
23 MM
K:
M 22x1,5
L:
192 MM
M:
4,0 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, HDS63/40-450, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,12*
€ 929,5328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,86*
€ 922,0834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,43*
€ 865,6417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,18*
€ 827,2642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,35*
€ 771,5365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.