Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDS30/18-100 Hydraulikzylinder, Ø 30/18, Hub 100, mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Kolbenstangengewinde, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Kolbenstangengewinde, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Kolbenstangengewinde, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDS 30/18-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDS 30/18-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 100
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
30 MM
Stangendurchmesser D1:
18* MM
Hub:
100 MM
A:
40 MM
B:
16 MM
C:
54 MM
E:
79 MM
F:
47 MM
G:
G 1/4"
I:
20 MM
J:
19 MM
K:
M 14x1,5
L:
146 MM
M:
2,5 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDS30/18-100, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,30*
€ 659,617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,47*
€ 619,3593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,31*
€ 589,4189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,99*
€ 545,0081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.