Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQS80/40-400 Hydraulikzylinder, Ø 80/40, Hub 400, mit Querbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQS 80/40-400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQS 80/40-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser B:
80 MM
Stangendurchmesser A:
40 MM
Hub:
400 MM
E:
610 MM
C:
28 MM
D:
30,25 MM
F:
55 MM
G:
90 MM
H:
70 MM
I:
50 MM
J:
47 MM
K:
54 MM
L:
15 MM
M:
G 3/8"
Gewicht:
16 KG
Weitere Suchbegriffe: HDQS80/40-400, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,53*
€ 613,4807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,81*
€ 591,2039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,38*
€ 562,1322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,45*
€ 507,4755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.