Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQS32/20-100 Hydraulikzylinder, Ø 32/20, Hub 100, mit Querbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQS 32/20-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQS 32/20-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser B:
32 MM
Stangendurchmesser A:
20 MM
Hub:
100 MM
E:
255 MM
C:
14 MM
D:
16,20 MM
F:
35 MM
G:
40 MM
H:
61 MM
I:
30 MM
J:
32 MM
K:
35 MM
L:
13 MM
M:
G 1/4"
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: HDQS32/20-100, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,36*
€ 250,3284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,16*
€ 247,7104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,74*
€ 246,0206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,50*
€ 233,835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,60*
€ 204,204
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.