Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQ80/50-100 Hydraulikzylinder, Ø 80/50, Hub 100, mit Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQ 80/50-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQ 80/50-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 100
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
80 MM
Stangendurchmesser D1:
50* MM
Hub:
100 MM
A:
90 MM
B:
30 MM
C:
105 MM
E:
130 MM
F:
73 MM
G:
G 3/8"
H:
60 MM
I:
60 MM
J:
50 MM
K:
30,25 MM
L:
239 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDQ80/50-100, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,83*
€ 1.148,1477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,32*
€ 1.128,5008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,37*
€ 1.057,1603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,71*
€ 1.012,3449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,79*
€ 954,1301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.