Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQ63/40-500 Hydraulikzylinder, Ø 63/40, Hub 500, mit Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQ 63/40-500
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQ 63/40-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 500
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
63 MM
Stangendurchmesser D1:
40* MM
Hub:
500 MM
A:
73 MM
B:
25 MM
C:
85 MM
E:
110 MM
F:
57 MM
G:
G 3/8"
H:
50 MM
I:
50 MM
J:
40 MM
K:
25,00 MM
L:
210 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDQ63/40-500, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,46*
€ 989,4374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,20*
€ 959,378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,81*
€ 870,8539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,01*
€ 841,3419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,41*
€ 813,2579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.