Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQ100/70-1000 Hydraulikzylinder, Ø 100/70, Hub 1000, mit Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQ 100/70-1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQ 100/70-1000
EAN/GTIN:
     4050571355500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25 bis +90 °C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
100 MM
Stangendurchmesser D1:
70 MM
Hub:
1000 MM
A:
115 MM
B:
40 MM
C:
130 MM
E:
140 MM
F:
66 MM
G:
G 1/2"
H:
70 MM
I:
130 MM
J:
55 MM
K:
40,25 MM
L:
263 MM
Weitere Suchbegriffe: HDQ100/70-1000, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.834,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,30*
€ 2.182,817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,66*
€ 2.153,4954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,80*
€ 2.023,952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,05*
€ 1.957,6095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,45*
€ 1.904,5355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.