Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDM14 Hochdruck Schraubkupplung, Muffe, NPT 1/4" (AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDM14 Hochdruck Schraubkupplung, Muffe, NPT 1/4" (AG)
HDM14 Hochdruck Schraubkupplung, Muffe, NPT 1/4" (AG)
Exemplarische Darstellung: Schraubkupplung für Hydraulikwerkzeug, Muffe
Zeichnung: Schraubkupplung für Hydraulikwerkzeug, Muffe und Stecker
Artikel-Nr.:
     955-HDM 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDM 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: -Muffe und Stecker unter Druck kuppel- und entkuppelbar, -geringer Ölverlust beim Entkuppeln, -kompatibel zu Power Team Kupplungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 1/4" (AG)
A:
15,9 MM
B:
30 MM
C:
UNS 1"-18
DN (ISO):
6,3 MM
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: HDM14, Hochdruck-Kupplungen, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rohrleitungskupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.