Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG70/50-1000 Hydraulikzylinder, Ø 70/50, Hub 1000, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 70/50-1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 70/50-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 1000
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
70 MM
Stangendurchmesser D1:
50* MM
Hub:
1000 MM
A:
80 MM
B:
35 MM
C:
95 MM
E:
120 MM
F:
65 MM
G:
G 3/8"
H:
61 MM
I:
25 MM
J:
29 MM
K:
M 28x1,5
L:
253 MM
M:
5,0 MM
t:
25 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDG70/50-1000, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,66*
€ 1.439,4954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,08*
€ 1.413,8152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,08*
€ 1.326,9452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,07*
€ 1.276,9533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,12*
€ 1.227,0328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.