Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDG63/40-200 Hydraulikzylinder, Ø 63/40, Hub 200, Gewinde/Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDG 63/40-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDG 63/40-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
63 MM
Stangendurchmesser D1:
40* MM
Hub:
200 MM
A:
73 MM
B:
30 MM
C:
85 MM
E:
110 MM
F:
57 MM
G:
G 3/8"
H:
51 MM
I:
22 MM
J:
23 MM
K:
M 22x1,5
L:
228 MM
M:
4,0 MM
t:
22 MM
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDG63/40-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,44*
€ 1.014,4036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,31*
€ 1.005,9189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,82*
€ 943,4558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,20*
€ 901,068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,19*
€ 840,3661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.